54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593455

54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593455
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593455

ジャンパー 54233

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
オレンジ
内容量1着注文コード50593455品番54233
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

裏地に保温性の高いアルミプリント、中綿に軽くて温かい高機能素材採用。
耐水性にも優れた防水防寒のための必須アイテム、新登場。
夜間の安全を確保する反射テープを前後に配置、随所に便利で多彩なポケットも装備。

オレンジサイズ4L機能防水・保温・反射・着脱式フード&マジックテープ隠し・衿裏ブロックフリース・左袖ポケット(マチ付)・胸反射テープ・前立ファスナー&マジックテープ・背反射テープ・左右胸ポケット(マチ付)&マジックテープ・前立裏ファスナー付ポケット・左内ポケット・左右ポケット内暖かい起毛トリコット使用・袖マジックテープ・内袖(ジャージ)付・袖マジックテープにより締付可能なゴム付素材表:へリンボン、裏・背当:アルミプリントキルト、胴裏・袖裏:タフタキルト、中綿:シンサレート混率(%)表:ナイロン100、裏・中綿:ポリエステル100種別長袖ジャンパー材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属胸囲(cm)145肩幅(cm)58袖丈(cm)66着丈(cm)73色番28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする