54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613

54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613
54233 ジャンパー 54233 クロダルマ 50593613

ジャンパー 54233

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード50593613品番54233
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

裏地に保温性の高いアルミプリント、中綿に軽くて温かい高機能素材採用。
耐水性にも優れた防水防寒のための必須アイテム、新登場。
夜間の安全を確保する反射テープを前後に配置、随所に便利で多彩なポケットも装備。

ネイビーサイズ4L機能防水・保温・反射・着脱式フード&マジックテープ隠し・衿裏ブロックフリース・左袖ポケット(マチ付)・胸反射テープ・前立ファスナー&マジックテープ・背反射テープ・左右胸ポケット(マチ付)&マジックテープ・前立裏ファスナー付ポケット・左内ポケット・左右ポケット内暖かい起毛トリコット使用・袖マジックテープ・内袖(ジャージ)付・袖マジックテープにより締付可能なゴム付素材表:へリンボン、裏・背当:アルミプリントキルト、胴裏・袖裏:タフタキルト、中綿:シンサレート混率(%)表:ナイロン100、裏・中綿:ポリエステル100種別長袖ジャンパー材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属胸囲(cm)145肩幅(cm)58袖丈(cm)66着丈(cm)73色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする