54235 中綿ブルゾン 54235 クロダルマ 50594103

54235 中綿ブルゾン 54235 クロダルマ 50594103
54235 中綿ブルゾン 54235 クロダルマ 50594103

中綿ブルゾン 54235

(4件のレビュー)
サイズ3L
イエロー
内容量1着注文コード50594103品番54235
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽いのに、驚きの防風・保温設計。
さらに優れたストレッチ機能も追加。
暖かさと動きやすさで冬の作業をサポートします。
カラフル&スポーティな着こなしで冬のワークシーンを彩る中綿ブルゾン。

イエローサイズ3L機能ストレッチ・撥水・防風・保温・リラックスカット・ラグランスリーブ・衿裏メッシュキルト・左内ペン差し&ポケット・袖口シャーリング素材表:スムース、裏・背当:メッシュキルト、胴裏:フリース&タフタ混率(%)ポリエステル100種別長袖ブルゾン材質ファスナー:樹脂胸囲(cm)130着丈(cm)76裄丈(cm)93色番29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50594164
2022-02-18
用途: 外出時
農・林・水産業

外出時、普段着の上に羽織っています。温かいので重宝しています。

対象商品 : 50594076
2022-03-02
用途: 装置組付け時
有限会社東海エンジニアリングサービス製造業

鮮やかな黄色で、チーム・メンバーが
どこで作業をしているかがよくわかり、
加えて寒い時に暖かいのが決め手です。

1が参考にしています
2022-03-08
用途: 農作業
ちしまぶどう園農・林・水産業

生地が柔らかく作業性は良いが、強度に物足りなさと汚れが落ちずらいです。

3が参考にしています
対象商品 : 50594146
2021-04-24
用途: 清掃作業時
合同会社Alledgeその他業種

初めて購入しましたが、とても軽く暖かく良かったです。色違いでリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする