クロダルマ
パンツ 57206
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
キャメル
グレー
スミクロ
ネイビー
ウエスト(cm)
102~118
68~74
74~80
80~86
86~98
98~110
102~118
118~130
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50594925
品番
57206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
パンツの右腰には作業に便利なカラビナループ付。
履き心地&フィット感の良いバックヨークを採用しました。
消臭&静電気を除去する【デオサンダー】テープを採用した綿100%の日本製生地にこだわった防寒ウェア。
色
キャメル
サイズ
4L
機能
撥水・リラックスカット・消臭テープ・右脇カラビナループ付・脇シャーリング
混率(%)
表:綿100、裏・中綿:ポリエステル100
素材
裏:タフタキルト
ウエスト(cm)
102~118
種別
パンツ
材質
ファスナー・ボタン:金属
股下(cm)
78
色番
65