曜日別特売
EA949YT-12A 12x16x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ 50595475

EA949YT-12A 12x16x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ 50595475
EA949YT-12A 12x16x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ 50595475

12x16x1.5mm 銅パッキン (20個)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード50595475品番EA949YT-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
1,160
外径(Φmm)16厚さ(mm)1.5内径(Φmm)12エスコ品番EA949YT-12A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 自動車整備
M's AUTO WORKS

外国車のオイルドレンパッキンとして購入。
国産車と同じ物でも使えなくはないが外径を純正となるべく同じにしたかったので購入した

対象商品 : 50595475
2021-03-11
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

オートバイのオイルドレンのリプレイスに。普通に良い品でした。

対象商品 : 50595475
2020-04-08
用途: BMW R1200GS ファイナルギアオイル交換

R1200GSファイナルギアオイル注入口のcuパッキンと同サイズなので購入しました。車検時必ず交換なので、40年分になります。

1が参考にしています
対象商品 : 50595475
2019-12-22
用途: バンジョー部のパッキンとして

バンジョー部のパッキンは圧力も高くなく、無駄に外径の大きなパッキンは漏れやすいと思っていますが、M12で外径の小さい銅パッキンがなかなかなく、やっと見つけて買いました。使用してみても問題ないと思っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 50595475
2019-01-19
用途: ブレーキバンジョーのパッキン用
バークレーコーポレーション

内径のばらつきがマイナス目にばらついており11.5~12㎜位になっています。ATEのバンジョーボルト(頭側12㎜)には入らないものが8割位ありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする