EA949YT-22A 22x27x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ 50595904

22x27x1.5mm 銅パッキン (10個)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード50595904品番EA949YT-22A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090
内径(Φmm)22外径(Φmm)27厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YT-22A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50595904
2024-04-22
用途: 車メンテナンス
製造業

このサイズはなかなか無いので助かりました。またお願いします。

対象商品 : 50595904
2023-02-03
用途: FIAT DUCATO オイルドレンのパッキンに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

厚さ2.0mmの物が無く1.5mmで代用してみます。
多分,大丈夫でしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 50595904
2018-03-10
用途: ジムニーのデフオイルフィラー用
サービス業

発注品の寸法間違えましたー
内径20mmでしたので使えませんでした。
ホームセンターでスバル用を新たに購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4410:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする