EA949YW-14B 14x20x1.5mm アルミパッキン (50個) エスコ 50596403

14x20x1.5mm アルミパッキン (50個)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード50596403品番EA949YW-14B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥963
販売価格(税別)
875
外径(Φmm)20厚さ(mm)1.5内径(Φmm)14エスコ品番EA949YW-14B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 車のオイル交換
中川商店

スズキのワゴンRで使いました。
普通に使えると思います。

対象商品 : 50596403
2023-08-08
用途: スズキのオイル交換

スズキのエブリイのオイル交換に使いました。
普通に使いました。

対象商品 : 50596403
2021-04-05
用途: オイル交換
ローリエ不動産業

メーカー指定のアルミパッキンより厚みが0.5mm十分使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1117:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする