曜日別特売
727 セーフティシューズ 727 クロダルマ 50596693

727 セーフティシューズ 727 クロダルマ 50596693
727 セーフティシューズ 727 クロダルマ 50596693
727 セーフティシューズ 727 クロダルマ 50596693
727 セーフティシューズ 727 クロダルマ 50596693

セーフティシューズ 727

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ブラック
内容量1足注文コード50596693品番727
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

カジュアルでデザイン性の高いスエード&レザータイプのセーフティシューズ。
クッション性・屈曲性・耐滑性に優れた発泡ラバーソールを採用。

サイズ(cm)27機能軽量・耐滑性ブラック材質内側・外側:合成皮革先芯スチール標準質量(g/片足)310足幅3E靴底発泡ラバーソール素材スエード・レザー色番49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする