26530 差し込み式反射ベスト 26530 クロダルマ 50596763

差し込み式反射ベスト 26530

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズO
グリーン
内容量1着注文コード50596763品番26530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

表示が手軽に変えられる差込式の識別ベスト。
あらゆる現場で活躍します。

サイズOグリーン胸囲(cm)120~150肩幅(cm)41着丈(cm)48材質シート:ポリ塩化ビニール、高輝度マイクロプリズム反射材テープ幅(mm)35混率(%)メッシュ:ポリエステル100、パイピング:ナイロン100機能再帰性反射テープ・前後A4印刷物差込可能・マジックテープ装着総丈(cm)60色番80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50596727
2023-02-21
用途: ドローン飛行時
パーミルフォトオフィスサービス業

ベスト部分の殆どが蛍光色なので第三者からの視認性が良く、一目で判別出来て安全性が向上出来そうです。
A4カードの差込み部分は前・後ろとも下からの差込みで、しかもチャックも付いているので汚れ・水濡れ等にも安心感があります。

対象商品 : 50596745
2021-11-21
用途: 自治会連合会の防災組織での係分け
魂童工房

何種類か同時に購入して使った中で一番使いやすいです。

対象商品 : 50596718
2020-07-09
用途: 学区自主防災会本部員用
ヤスダ技研卸売・小売業

部署名シートを作成し挿入したがポケットが大きく、見やすくて良好。
尚、カラーが沢山あり6町内色が揃い良かった。

対象商品 : 50596806
2020-12-25
用途: 町内会イベントなどの参加
長命ヶ丘四丁目東町内会その他業種

思った色でなかったので残念です。もっと明るいブルー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする