曜日別特売
- [冷凍] 井村屋 BOXたい焼きアイス (60ml×5個) 井村屋 50596780

商品画像

- [冷凍] 井村屋 BOXたい焼きアイス (60ml×5個) 井村屋 50596780
- [冷凍] 井村屋 BOXたい焼きアイス (60ml×5個) 井村屋 50596780
- [冷凍] 井村屋 BOXたい焼きアイス (60ml×5個) 井村屋 50596780

[冷凍] 井村屋 BOXたい焼きアイス (60ml×5個)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(300mL×8個)注文コード50596780品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
3,998

モナカ、あん、チョコ、アイスの組み合わせが楽しめる最中アイスです。小豆を生豆から炊きあげ小豆の煮汁を配合する事で小豆の風味を豊かに感じる事が出来ます。たい焼き形状のユニークな形の最中の皮使用。焦がし大麦パウダーを入れて焼く事で風味豊かな大麦の香りを楽しむ事が出来ます。一つ一つ個包装になっているので家族や友人とシェアして食べる事が出来ます。

用途要冷凍 -18℃以下で保存してください
注意
※冷凍庫から取り出した直後にお召し上がり際は、アイスが唇や舌にくっつく事がありますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする