曜日別特売
- [冷凍] フタバ 特デカチョコバー 115ml フタバ食品 50596895

商品画像

- [冷凍] フタバ 特デカチョコバー 115ml フタバ食品 50596895
- [冷凍] フタバ 特デカチョコバー 115ml フタバ食品 50596895
- [冷凍] フタバ 特デカチョコバー 115ml フタバ食品 50596895

[冷凍] フタバ 特デカチョコバー 115ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(115mL×35個)注文コード50596895品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安い・デカい・美味いの3拍子が揃ったコスパ最高の低価格アイスバーです。低価格ながらボリュームたっぷり!パリッとチョコのアイスバーです。パリッとしたチョコと優しい味わいのバニラが楽しめる、大容量のチョコバー!

用途
要冷凍(-18℃以下で保存)
注意
※本品製造工場では、卵、小麦を含む製品を生産して います。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする