曜日別特売
- [冷凍] 味の素 おいしく塩分配慮エビピラフ 400g 味の素 50597744

商品画像

- [冷凍] 味の素 おいしく塩分配慮エビピラフ 400g 味の素 50597744
- [冷凍] 味の素 おいしく塩分配慮エビピラフ 400g 味の素 50597744
- [冷凍] 味の素 おいしく塩分配慮エビピラフ 400g 味の素 50597744

[冷凍] 味の素 おいしく塩分配慮エビピラフ 400g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(400g×5個)注文コード50597744品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,210
販売価格(税別)
3,898

塩分に配慮したバター香る本格製法のエビピラフ【上品なだしが染みわるやさしい味わい】プリッとしたエビ、彩り野菜がしっかり入った、フュメ・ド・ポワソンの上品なだしが染みわるやさしい味わいのエビピラフです。【バターのコクとブイヨンのうま味】バターとブイヨンで炊き上げる本格製法により、お米一粒一粒にしっかり味を染み込ませているので、塩に頼らなくても満足感のある味に仕上げています。【おいしく塩分配慮!】塩分を40%カット
メーカー従来品比

用途
ー18℃以下で保存してください
注意
※商品の情報や主要な原料の産地については、味の素冷凍食品(株)ホームページ、お客様相談室にお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする