クロダルマ
D.GROW ストレッチハイブリッドデニム長袖ジャンバー DG410
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
4L
M
LL
3L
4L
L
色
ブルー
インディゴ
ブルー
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50599064
品番
DG410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
スーパーストレッチデニムとヘビーツイルナイロンのハイブリッド。
それぞれの素材とデザインが引き立つスタイリッシュアイテム。
色
ブルー
サイズ
4L
機能
ストレッチ素材・左袖マルチポケット・袖口マジックテープ
混率(%)
ボディ:綿98・ポリウレタン2、袖:ナイロン100
素材
ストレッチハイブリッドデニム
種別
長袖ジャンパー
色番
10