クロダルマ
D.GROW フェイクレイヤードポロシャツ DG805
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
LL
M
L
3L
色
ブラック
ネイビー
ブラウン
ブラック
ホワイト
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50599737
品番
DG805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
袖部分に接触冷感素材を装着し重ね着風デザインのポロシャツでおしゃれ度アップ。
左胸ペン差しや襟ぐりには消臭テープ付。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
種別
長袖ポロシャツ
色番
49
袖丈
長袖