クロダルマ
半袖ポロシャツ 26447
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
オフホワイト
オフホワイト
グリーン
ダークブルー
ネイビー
ブラック
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
S
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50599859
品番
26447
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厚くても丈夫な生地でも、優れた通気性を確保。
胸ポケットには落下を防ぐ雨蓋を採用したスリムなシルエットの綿100%の実力派ポロ。
色
オフホワイト
サイズ
L
素材
鹿の子
混率(%)
綿100
仕様
脇スリット・スリムシルエット
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
目付(g/m
2
)
250
色番
91