- [冷凍] 味の素 レンジでギョーザ 10個 味の素 50600070

商品画像

- [冷凍] 味の素 レンジでギョーザ 10個 味の素 50600070
- [冷凍] 味の素 レンジでギョーザ 10個 味の素 50600070
- [冷凍] 味の素 レンジでギョーザ 10個 味の素 50600070

[冷凍] 味の素 レンジでギョーザ 10個

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(10個×10個)
内容量1箱(10個×10個)注文コード50600070品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,398
販売価格(税別)
4,998

味の素冷凍食品の「ギョーザ」がレンジでも!皮がもっちり、香ばしい焼き目の餃子【レンジ調理で忙しい時のもう1品に!】味の素冷凍食品の「ギョーザ」が、レンジでたった3分温めるだけで、香ばしくジューシーに味わえます。フライパン要らず、忙しい時のもう1品に便利です。【さらにおいしくジューシーに】具を増量し、さらにおいしくジューシーになりました。【国産素材使用】お肉と野菜はすべて国産を使用しています。

用途
ー18℃以下で保存してください
注意
※商品の情報や主要な原料の産地については、味の素冷凍食品(株)ホームページ、お客様相談室にお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする