曜日別特売
EA300M-2 154mm 2又サオ(#100火口付) エスコ 50601294

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

154mm 2又サオ(#100火口付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50601294品番EA300M-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,206
販売価格(税別)
7,460
用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする