曜日別特売
EA303FA-3 1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ 50602116

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1700℃ 自動着火パワートーチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50602116品番EA303FA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,728
販売価格(税別)
2,480

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。
各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。

火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする