クロダルマ
レディーススラックス 315981
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
チャコールグレー
ネイビー
ブルー
レンガ
ウエスト(cm)
67
61
64
67
70
73
76
80
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50602546
品番
315981
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
働く女性のためにも裏地もついて透けにくく、ストレッチ&制電性能を備えたワンタックレディーススラックス&カーゴ。
色
シルバー
機能
ストレッチ・制電・反射素材
素材
ラスパーマット
混率(%)
ポリエステル85・綿15
ウエスト(cm)
67
種別
スラックス
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
規格
JIS T-8118(静電気帯電防止作業服)
股下(cm)
75
色番
40