- [冷凍] ニチレイフーズ そのまま使える高原育ちのブロッコリー 400g ニチレイフーズ 50602940

商品画像

- [冷凍] ニチレイフーズ そのまま使える高原育ちのブロッコリー 400g ニチレイフーズ 50602940
- [冷凍] ニチレイフーズ そのまま使える高原育ちのブロッコリー 400g ニチレイフーズ 50602940
- [冷凍] ニチレイフーズ そのまま使える高原育ちのブロッコリー 400g ニチレイフーズ 50602940

[冷凍] ニチレイフーズ そのまま使える高原育ちのブロッコリー 400g

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(400g×10個)注文コード50602940品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

標高約3000mのエクアドルの高原で、陽光をたっぷり受けて育った緑鮮やかなブロッコリーです。食べ易い大きさにカットしてあり、また自然解凍可能ですのでそのまま使えます。ボリュームパックタイプで、満足の400gです。加えて、保存に便利なチャック付となっております。

用途
-18℃以下で保存してください
注意
※-18℃以下で保存してください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50602940-50602924-- [冷凍] ニチレイフーズ そのまま使える高原育ちのブロッコリー 400g ニチレイフーズ 50602924[冷凍] ニチレイフーズ そのまま使える高原育ちのブロッコリー 400gニチレイフーズ1箱(400g×5個)
3,998
税込4,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする