曜日別特売
EA951AP-1.6 1.6mmx 10m ピアノ線 エスコ 50604322

1.6mmx 10m ピアノ線

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50604322品番EA951AP-1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥913
販売価格(税別)
830
線径(Φmm)1.6長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50604322
2021-02-11
用途: 小部品のノックピン作りに使用

モデルのギヤを塾に固定する為にこのピアノ線を短く切り、主軸とギヤを固定する為にノックピンとして挿入しました。1.6ミリのものを探していたんですがなかなか見つけられなかったので、助かっています。

対象商品 : 50604322
2020-09-17
用途: バネの制作
農・林・水産業

先細プライヤーのバネが折れ メーカーにバネを送って欲しいと依頼したが断られた為 自作する事にした
ピアノ線の加工ははじめてだったが 出来るだけ急激な力を加えず曲げをしたところ100%の結果
何でも揃うモノタロウありがとう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする