※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JTT
60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 1m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50605006
品番
JTCC10-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
質量(g)
約14
長さ(m)
約1
規格
USB2.0
充電方式
PD 60W
端子
両端Type-Cオス