曜日別特売
CRYBALL-ST-WA 3Dクリスタルボールライト サターン 電球色 JTT 50605024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3Dクリスタルボールライト サターン 電球色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50605024品番CRYBALL-ST-WA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
質量(g)約710ケーブル長(m)約1消費電力約1.5W入力5V/500mA寸法(cm)約8×8×9.5光源LED(電球色)ボール径(Φmm)約80接続端子USB-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする