ササガワ
抽選箱 白 目隠しスポンジ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
50607054
品番
37-7926
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
抽選箱の中身を見えなくするスポンジシート付きです。
シンプルな白のデザインです。
用途
抽選会 くじ引き 二次会 などイベントに様々なイベントに使用できます。
セット内容
抽選箱1個 目隠しスポンジ1枚
材質
コートボール紙、軟質ウレタン
寸法(mm)
165×165×165
直径(Φmm)
取り出し口:95