- ペット用トリーツポーチ ペットアイ 50608470

 

- ペット用トリーツポーチ ペットアイ 50608470
- ペット用トリーツポーチ ペットアイ 50608470
- ペット用トリーツポーチ ペットアイ 50608470

ペット用トリーツポーチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50608470品番-
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

おやつや小物を入れるための多機能ポーチ。
ズボンウエスト部分やカートへの装着が可能!。
開口部からゴミ袋を片手でさっと取り出せる。

ネイビー質量(g)110原材料本体:ポリエステル、パーツ、テープ:ポリプロピレン使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×15×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする