クロダルマ
長袖シャツ 25666
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー
キャメル
シルバー
ネイビー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50608715
品番
25666
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
しわになりにくい、アイロン浮揚のお手入れ簡単長袖シャツ。
着心地快適な背ノーフォークや胸ポケットの個性的なステッチが特徴です。
色
シルバー
サイズ
L
機能
ノーフォクメッシュ・形状記憶・ストレッチ・脇スリット・背当メッシュ
素材
シーティング
混率(%)
綿65・ポリエステル35
種別
長袖シャツ
材質
ボタン:金属
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
76
色番
40