クロダルマ
スラックス 31666
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
キャメル
キャメル
シルバー
ネイビー
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50608889
品番
31666
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
優れた形状安定性での三層構造糸のシーティング生地。
色
キャメル
機能
形状記憶・ストレッチ・ノータック
混率(%)
綿65・ポリエステル35
素材
シーティング
ウエスト(cm)
85
種別
スラックス
材質
ファスナー・ボタン:金属
股下(cm)
79
色番
65