エスコ
Φ26mm プッシュつまみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50610464
品番
EA951CA-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
未使用時、ツマミを収納できます。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品
取付用ネジ
エスコ品番
EA951CA-102
高さ(mm)
10(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類
丸形
穴径(Φmm)
(掘り込み)26
表面処理(本体)
WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)
20~43
つまみ径(Φmm)
26
台座径(Φmm)
35