※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50612363
品番
EA948AF-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
ねじサイズ
M6×20mm
材質
ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
仕様
雄ねじ
エスコ品番
EA948AF-21
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
30