※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50613212
品番
EA948AS-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質
グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじ
M10×18
仕様
雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番
EA948AS-4A
寸法H(mm)
95
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
28