曜日別特売
EA948BB-87 M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ 50614262

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50614262品番EA948BB-87
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560
エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする