曜日別特売
EA948BC-4A M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ 50614908

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50614908品番EA948BC-4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥809
販売価格(税別)
735
エスコ品番EA948BC-4A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする