クロダルマ
半袖オープンシャツ 26470
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
L
3L
4L
LL
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ホワイト
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50615505
品番
26470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
超ストレッチ素材でスムーズな動きをサポート。
汗をかいてもすぐ乾き、紫外線もカットするオープンシャツ。
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
吸汗速乾・ストレッチ・UVカット
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
目付(g/m
2
)
160
色番
11
袖丈
半袖