クロダルマ
半袖オープンシャツ 26470
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
3L
4L
LL
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ホワイト
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50615566
品番
26470
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
超ストレッチ素材でスムーズな動きをサポート。
汗をかいてもすぐ乾き、紫外線もカットするオープンシャツ。
色
ブラック
サイズ
3L
機能
吸汗速乾・ストレッチ・UVカット
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
目付(g/m
2
)
160
色番
49
袖丈
半袖