※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10x25/Φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50615723
品番
EA948BD-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番
EA948BD-34
材質(本体)
SUS303
種類
丸形
寸法B(mm)
35
取付部
おねじ
寸法A(Φmm)
28
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
25
材質(取付部)
SUS304