266711 半袖ジャンパー 266711 クロダルマ 50616643

266711 半袖ジャンパー 266711 クロダルマ 50616643
266711 半袖ジャンパー 266711 クロダルマ 50616643
266711 半袖ジャンパー 266711 クロダルマ 50616643

半袖ジャンパー 266711

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ6L
内容量1着注文コード50616643品番266711
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。
伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。
夏でも快適な着心地を実現する素材と衣服内のムレを軽減するノーフォークメッシュ採用。

ネイビーサイズ6L機能軽量・吸汗速乾・ストレッチ・制電・高通気性・リラックスカット・ノーフォークメッシュ・左袖ペン差し・背当ネーム部トリコロールテープ&赤パイピング・右胸ファスナーポケット・左内側ペン差しポケット・肩ダーツ入・左胸ペン差し2か所素材ドビー混率(%)ポリエステル100種別半袖ジャンパー材質ファスナー・ボタン:樹脂胸囲(cm)144肩幅(cm)62袖丈(cm)27着丈(cm)73色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50616589
2022-05-15
用途: 荷物搬送時
その他業種

素材が軽く、仕事で使用していて、とても楽です。また、通気性も良いので、汗をかいてもすぐに乾きました。予備でストックしておきたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする