曜日別特売
25671 長袖シャツ 25671 クロダルマ 50616704

25671 長袖シャツ 25671 クロダルマ 50616704
25671 長袖シャツ 25671 クロダルマ 50616704
25671 長袖シャツ 25671 クロダルマ 50616704
25671 長袖シャツ 25671 クロダルマ 50616704
25671 長袖シャツ 25671 クロダルマ 50616704

長袖シャツ 25671

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
アースグリーン
サイズ3L
内容量1枚注文コード50616704品番25671
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。
伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。
夏でも快適な着心地を実現する素材と衣服内のムレを軽減するノーフォークメッシュ採用。

アースグリーンサイズ3L機能軽量・吸汗速乾・ストレッチ・制電・高通気性・リラックスカット・ノーフォークメッシュ・左袖ペン差し・背当ネーム部トリコロールテープ&赤パイピング・右胸ファスナーポケット・左内側ペン差しポケット・肩ダーツ入・左胸ペン差し2か所・背当&衿裏メッシュ・脇スリット素材ドビー混率(%)ポリエステル100種別長袖シャツ材質ファスナー・ボタン:樹脂胸囲(cm)124肩幅(cm)55袖丈(cm)62着丈(cm)80色番89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: 作業着にも普段着にも
自動車・二輪車・自転車関連業

着心地は軽くさらっと、形状はシャキッと、ボタンは樹脂のスナップ、ポケットは深く、各要素が自分の希望に合っており愛用しています。
作業着の相場においては一般的な価格と思いますが、個人的には汚れることがわかっている作業に使うにはちょっともったいないかな・・・(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする