曜日別特売
FK-18LE W4 FKカウンター ローカウンターオープン(組立サービス付き) プラス[家具] 50616739

 

FK-18LE W4 FKカウンター ローカウンターオープン(組立サービス付き) プラス[家具] 50616739
FK-18LE W4 FKカウンター ローカウンターオープン(組立サービス付き) プラス[家具] 50616739
FK-18LE W4 FKカウンター ローカウンターオープン(組立サービス付き) プラス[家具] 50616739
FK-18LE W4 FKカウンター ローカウンターオープン(組立サービス付き) プラス[家具] 50616739
FK-18LE W4 FKカウンター ローカウンターオープン(組立サービス付き) プラス[家具] 50616739
FK-18LE W4 FKカウンター ローカウンターオープン(組立サービス付き) プラス[家具] 50616739
FK-18LE W4 FKカウンター ローカウンターオープン(組立サービス付き) プラス[家具] 50616739

FKカウンター ローカウンターオープン(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
幅(mm)1760
ホワイト
ホワイト
天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト
内容量1台注文コード50616739品番FK-18LE W4
参考基準価格(税別)¥156,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
ローカウンターはオープンタイプのみですが、天板左右端に配線口を設け、配線の取り回しに工夫をこらしています。
カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。
こちらのローカウンターオープンタイプは天板の高さを730mmとし、車イスに対応しています。

材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装幅(mm)1760質量(kg)58.6ホワイト高さ(mm)730奥行(mm)750アジャスターサービス分類組立・設置・取付
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,830/税込11,913
北海道地方数量1につき10,830/税込11,913
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする