曜日別特売
EA948BJ-49 M 6 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ 50616895

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M 6 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50616895品番EA948BJ-49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
1,320
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-49寸法L(mm)100寸法H(mm)50寸法L1(mm)110寸法A(mm)10ねじサイズM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする