※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
半田吸煙器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50617157
品番
EA323MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥139,590
販売価格(税別)
¥
126,900
バスケットに入れる
付属品
電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)
エスコ品番
EA323MC
質量(kg)
7.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
型番
FA430-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×343×366
処理風量(m
3
/min)
ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)
運転音(dB)
50
捕集効率(%)
99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)
プラグ形状
2極接地型プラグ
静圧(Pa)
1500