色ブラックタイプオープン奥行(mm)450高さ(mm)2100設置姿勢下置用材質棚板:スチール(焼付塗装)質量(kg)54.6材質(本体)スチール(樹脂焼付塗装)種類オープン間口(mm)900最大積載量(kg)40/棚1段あたり棚板数(枚)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×2100ベース必須・別売(適合ベース JE-11)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×449×2030棚板厚さ(mm)15グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×2100棚板調整ピッチ(mm)20アジャスターなし均等耐荷重(kg/段)40