※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
94mm ランセル取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50617568
品番
EA948BJ-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
材質
SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番
EA948BJ-92
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×25
全長L(mm)
110
寸法P(mm)
(ねじ間)94
取付穴径(Φmm)
3.5