※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
114mm ランセル取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50617577
品番
EA948BJ-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,211
販売価格(税別)
¥
2,010
バスケットに入れる
材質
SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番
EA948BJ-93
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×25
全長L(mm)
130
寸法P(mm)
(ねじ間)114
取付穴径(Φmm)
3.5