プラス[家具]
Je保管庫 ベース
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×427×50
900×427×50
900×377×50
奥行(mm)
450
450
400
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50617649
品番
JE-11 BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用のベースです。
各製品を下置でお使いの場合設置してください。
キャビネットを水平に保つアジャスター付き。
六角レンチで簡単に調整できます。
色
ブラック
奥行(mm)
450
適合サイズ(mm)
D450
材質
スチール(樹脂焼付塗装)
質量(kg)
3.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×427×50
機能
アジャスター付(0~25mm)
適合寸法(mm)
D450
アジャスター
付(0~25mm)
関連資料:
組立説明書(1.58MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(1.37MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届けのみの商品になります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542
北海道地方
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません