曜日別特売
KC-NX65SL BK 事務用チェア M01(組立サービスなし) プラス[家具] 50617816

KC-NX65SL BK 事務用チェア M01(組立サービスなし) プラス[家具] 50617816
KC-NX65SL BK 事務用チェア M01(組立サービスなし) プラス[家具] 50617816
KC-NX65SL BK 事務用チェア M01(組立サービスなし) プラス[家具] 50617816
KC-NX65SL BK 事務用チェア M01(組立サービスなし) プラス[家具] 50617816
KC-NX65SL BK 事務用チェア M01(組立サービスなし) プラス[家具] 50617816
KC-NX65SL BK 事務用チェア M01(組立サービスなし) プラス[家具] 50617816
KC-NX65SL BK 事務用チェア M01(組立サービスなし) プラス[家具] 50617816
KC-NX65SL BK 事務用チェア M01(組立サービスなし) プラス[家具] 50617816

事務用チェア M01(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード50617816品番KC-NX65SL BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

通気性に優れたメッシュ張りの背にクッション付きランバーサポートを備えた事務イスM01チェア。
クッション付きランバーサポートは25mmの範囲でお好みの位置に動かせ、長時間座っていても疲れにくいチェアです。
ガス圧座上下、背と座が同時に動くシンクロロッキング機能を搭載。
オプションで専用肘(FA-NX65)やヘッドレスト(HB-NX65ME)を取り付けることができます。

ブラック全高(mm)935~1030座面高さ(mm)413~508本体質量(kg)11オプションM01用両肘セット FA-NX65(別売)、M01用ヘッドレスト HB-NX65ME(別売)材質背(張地/芯材)=メッシュ(ポリエステル)/樹脂成型品、座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/合板、クッション=ウレタンフォーム、脚部=樹脂成型品、キャスター=ナイロン双輪キャスター幅(mm)623質量(kg)11高さ(mm)935~1030奥行(mm)595キャスターあり肘掛なし機能ガス圧座上下、ランバーサポート、シンクロロッキング座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×465
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする