クロダルマ
半袖ポロシャツ 26472
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
サイズ
5L
S
M
3L
5L
L
4L
LL
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50618515
品番
26472
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
汗を吸い上げ素早く蒸発、べたつきを抑えいつでも肌サラサラでムレ知らずの爽快な着心地。
脇部に臭いを軽減する消臭テープを採用した新しい吸汗速乾ポロ誕生!
色
ネイビー
サイズ
5L
機能
軽量・接触冷感・吸汗速乾・高kン防臭・UVカット・消臭テープ
混率(%)
ポリエステル90・ポリプロピレン10
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
50.6
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
色番
11