仕様LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)質量(kg)0.6色白タイプ900タイプ消費電力(W)10.1電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)29ビーム角度(°)30回転角度(°)(灯体)360演色指数(Ra)85定格光束(Lm)980調光率(%)5~100配光タイプ広角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可