仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)1色黒タイプ2000タイプ消費電力(W)20.5電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(黒艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)3000光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)73.6光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)22ビーム角度(°)23回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)定格光束(Lm)1510調光率(%)5~100配光タイプ中角配光器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可