クロダルマ
アンダーパンツ 47095
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
50619233
品番
47095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
それぞれの部位に適した機能で着る人をサポートするアンダーレイヤーを全身でご提案。
色
メイサイネイビー
サイズ
3L
機能
吸汗速乾・ストレッチ・ストレッチエアー・ストレッチメッシュ・小穴メッシュ
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル88・ポリウレタン12
身長(cm)
175~185
ウエスト(cm)
100~110
色番
110