EFS4874B スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明) 50619548

 

EFS4874B スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明) 50619548
EFS4874B スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明) 50619548

スポットライト 900TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3500
光源色アパレルホワイトe
内容量1台注文コード50619548品番EFS4874B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800

ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.6タイプ900タイプ消費電力(W)10.1電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(黒艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)3500光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)80.1光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)21ビーム角度(°)22回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)定格光束(Lm)810調光率(%)5~100配光タイプ中角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする